Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MO290-NISTL trådlös stift/stiftlös fuktmätaresats | AF2XCH 6YNG8

EXTECH MO290-NISTL trådlös stift/stiftlös fuktmätaresats

Finns i lager
Artikel: AF2XCH Modell: MO290-NISTLKorsreferens: 6YNG8

Få det Maj 14, Tisdag
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
12 599 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös stift / stiftfri fuktmätare
Batterityp9V
Daggpunktsintervall-22 till 199 F
VisaDisplay
emissions~~POS=TRUNC0.95 fixad
Fokuspunktstorlek och avstånd8:1
luftfuktighet0 till 100% RH
Fukthalt0 till 99.9% trä (stift), 0 till 99.9 relativ (stiftfri)
Antal träslagN / A
Temp. Räckvidd-20 till 170 (luft), -4 till 392 (IR)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod9027804560
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Infraröd temp. Räckvidd (-4 till 392)
    • Specialfunktioner: Begränsad Nist-certifiering (certifierad till 33%/75% rh; 77/150 grader F), 8-i-1 meter mäter Ir-temperatur, luftfuktighet, lufttemperatur, korn per pund, daggpunkt, ångtryck, kondensationspunkt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MO290-NISTL trådlös stift/stiftlös fuktmätaresats
12 599 kr /enhet