Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PRC15 Processkalibrator Ström/spänning 20v | AC8EDQ 39M986

EXTECH PRC15 Process Calibrator Ström/spänning 20v

Finns i lager
Artikel: AC8EDQ Modell: PRC15Korsreferens: 39M986
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
7 926 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStröm- och spänningskalibrator
Noggrannhet+/- (0.01% + 1 siffra)
Nuvarande noggrannhet+/- (0.01% + 1 siffra)
Aktuellt mätområde0 till 50 mA
VisaDisplay
Powered ByBatterier eller 100 till 240 V universell nätadapter
Källspänning20 V
TypStröm och spänning
Spänningsnoggrannhet+/- (0.01% + 1 siffra)
Spänningsmätningsområde0 till 20 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.962
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod9027804590
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Slingström (24 mA)
    • Källström (24 mA)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelTypPris
EXTECH PRC10 Processkalibratorström 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 siffra)Nuvarande kalibratorAktuella8 195 kr
EXTECH PRC10-NIST Processkalibratorström Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 siffra)Nuvarande kalibratorAktuella9 300 kr
EXTECH PRC15-NIST Processkalibrator Ström / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 siffra)Ström- och spänningskalibratorStröm och spänning10 019 kr
EXTECH PRC20 Processkalibrator termoelement 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorTermo9 770 kr
EXTECH PRC20-NIST Processkalibrator Termoelement Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorTermo12 215 kr
EXTECH PRC30 Processkalibrator Multifunktion 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 siffra); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorMultifunktion10 345 kr
EXTECH PRC30-NIST processkalibrator multifunktionsnist | AC8EDW 39M991 PRC30-NIST+/- (0.01% + 1 siffra); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorMultifunktion13 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PRC15 Process Calibrator Ström/spänning 20v
7 926 kr /enhet