Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PRC30-NIST processkalibrator multifunktionsnist | AC8EDW 39M991

EXTECH PRC30-NIST Process Calibrator Multifunktionsnist

Finns i lager
Artikel: AC8EDW Modell: PRC30-NISTKorsreferens: 39M991
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
13 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen temperaturkalibrator
Noggrannhet+/- (0.01% + 1 siffra); +/- (0.05% + 1.8 grader F)
Kalibrerings certifikatVad ingår
Aktuellt mätområde0 till 50 mA
VisaDisplay
Loop matningsspänning24VDC
Powered ByBatterier eller 100 till 240 V universell nätadapter
Källspänning20 V
TermoelementstypJ, K, T, E, C, R, S, N
TypMultifunktion
Spänningsmätningsområde0 till 20 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9027804590
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Källström (24 mA)
    • Termoelementstemperaturområde (-58 till 2498 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelTypPris
EXTECH PRC10 Processkalibratorström 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 siffra)Nuvarande kalibratorAktuella8 195 kr
EXTECH PRC10-NIST Processkalibratorström Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-NIST+/- (0.01% + 1 siffra)Nuvarande kalibratorAktuella9 300 kr
EXTECH PRC15 Processkalibrator Ström/spänning 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 siffra)Ström- och spänningskalibratorStröm och spänning7 926 kr
EXTECH PRC15-NIST Processkalibrator Ström / volt Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-NIST+/- (0.01% + 1 siffra)Ström- och spänningskalibratorStröm och spänning10 019 kr
EXTECH PRC20 Processkalibrator termoelement 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorTermo9 770 kr
EXTECH PRC20-NIST Processkalibrator Termoelement Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-NIST+/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorTermo12 215 kr
EXTECH PRC30 Processkalibrator Multifunktion 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 siffra); +/- (0.05% + 1.8 grader F)Handhållen temperaturkalibratorMultifunktion10 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PRC30-NIST Process Calibrator Multifunktionsnist
13 569 kr /enhet