Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PT150 ​​Tryckgivare 150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH PT150 ​​tryckgivare 150psi

Finns i lager
Artikel: AB6HXG Modell: PT150Korsreferens: 21RV55
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
4 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+ /-2%
FastigheterKorrosionsbeständig mässingslegering
Blylängd39 "
Max. Tryck225 psi
Operating temp.32 till 122 grader F
Produktion0 till 100 mV
Ström krävs5V försörjning
tryck~~POS=TRUNC5 till 4010 tum. toalett
ProcessanslutningNPT-tråd
Mätområde150 psi
Termiskt fel+/-1 %,10 till 40 grader C
Vättade materialKeramiskt membran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod9026200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMax. TryckOperating temp.ProcessanslutningMätområdePris
EXTECH PT30 givartryck 0.02 till 29 psi | AB2YZJ 1PX64 PT30+/- 1% av full skala45 psi32 till 140 F1 / 4 "NPT0.02 till 29 psi4 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PT150 ​​tryckgivare 150psi
4 940 kr /enhet