Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH PT30 givartryck 0.02 till 29 psi | AB2YZJ 1PX64

EXTECH PT30 omvandlartryck 0.02 till 29 psi

Finns i lager
Artikel: AB2YZJ Modell: PT30Korsreferens: 1PX64
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
4 851 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+/- 1% av full skala
Elektriska anslutningarSpecial
Blylängd39 "
Max. Tryck45 psi
Operating temp.32 till 140 F
Processanslutning1 / 4 "NPT
Mätområde0.02 till 29 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMax. TryckOperating temp.ProcessanslutningMätområdePris
EXTECH PT150 ​​Tryckgivare 150psi | AB6HXG 21RV55 PT150+ /-2%225 psi32 till 122 grader FNPT-tråd150 psi4 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH PT30 omvandlartryck 0.02 till 29 psi
4 851 kr /enhet