Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH VB400 Pen Vibrationsmätare | AA6GJD 13X135

EXTECH VB400 Pen Vibrationsmätare

Finns i lager
Artikel: AA6GJD Modell: VB400Korsreferens: 13X135

Få det Maj 15, Onsdag
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
11 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPenvibrationsmätare
Noggrannhet+/- (5% + 2 siffror)
Batterityp(4) AA
DatahållJa
VisaDisplay
Frekvensområde10 till 1k
Hastighet7.87 tum / s, 200 mm / s, 19.99 cm / s

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Accelerationsområde (656ft / s2, 200m / s2, 20.39g)
    • Lager / kugghjulskontroll (ej tillämpligt)
    • Specialfunktioner: Vatten- och dammbeständig mot IP65, utbytbar teststiftstift och magnetisk bas

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH VB400 Pen Vibrationsmätare
11 286 kr /enhet