EXTRACT-ALL SP-981-2B Källuppsamlingsluftrengöringssystem, 12-1 / 2 Djup | AD7UFK 4GJP8

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup

Artikel: AD7UFK Modell: SP-981-2BKorsreferens: 4GJP8

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för luftrening av källan
Luftflöde100 till 350 CFM
Förstärkare AC2.8
FärgWhite
Ledningslängd7ft.
Djup12-3 / 4 "
FinishPolyuretan pulverlack
Höjd42.5 "
Hz60
MonteraGolv
Antal hastigheterVariabel
Fas1
Ljud nivå64 @ 6 fot
TypKompakt rök- och dammutsug
Spänning120
Watt350
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.68
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang Dia.LuftflödeFörstärkare ACSlanglängdMonteraAntal hastigheterFasLjud nivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Golv117042 755 kr
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 till 350 CFM2.83 fot. till 4 1/2 fot.Flera olikaVariabel166 @ 6 fot22 655 kr
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" djup | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 till 350 CFM2.83ft. till 4ft.BänkVariabel168 @ 6 fot17 416 kr
EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma Rök- och partikeluppsamlare | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 till 1650 CFM2.8-Flera olika1372 @ 6 ft91 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup