EXTRACT-ALL S-981-2B Källuppsamlingsluftrengöringssystem, 7 djup | AC4BKU 2YFU4

EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" djup

Finns i lager
Artikel: AC4BKU Modell: S-981-2BKorsreferens: 2YFU4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för luftrening av källan
Luftflöde100 till 350 CFM
Förstärkare AC2.8
FärgWhite
Ledningslängd7ft.
Djup7"
FinishPolyuretan pulverlack
Höjd10 "
Slang Dia.3"
Slanglängd3ft. till 4ft.
Hz60
MonteraBänk
Antal hastigheterVariabel
Fas1
Ljud nivå68 @ 6 fot
TypKompakt rök- och dammutsug
Spänning120
Watt350
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.413
Fartygets höjd (cm)49.02
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang Dia.LuftflödeFörstärkare ACSlanglängdMonteraAntal hastigheterFasLjud nivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Golv117043 944 kr
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 till 350 CFM2.83 fot. till 4 1/2 fot.Flera olikaVariabel166 @ 6 fot22 742 kr
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 till 350 CFM2.8-GolvVariabel164 @ 6 fot-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma Rök- och partikeluppsamlare | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 till 1650 CFM2.8-Flera olika1372 @ 6 ft91 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" djup
18 899 kr /enhet