EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma Rök- och partikeluppsamlare | AD7UFT 4GJR6

EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma rök- och partikeluppsamlare

Finns i lager
Artikel: AD7UFT Modell: E-1400GKorsreferens: 4GJR6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

91 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för luftrening av källan
Luftflöde1520 till 1650 CFM
Förstärkare AC2.8
FärgSvart
Djup16-1 / 2 "
FinishPolyuretan pulverlack
Höjd51 "
Hz60
MonteraFlera olika
Antal hastigheter1
Fas3
Ljud nivå72 @ 6 ft
TypOljedimma / rökuppsamlare
Spänning208/230/460
Bredd25.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117.45
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)148.08
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang Dia.LuftflödeFörstärkare ACSlanglängdMonteraAntal hastigheterFasLjud nivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Golv117043 944 kr
EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AB9HEM 2DBV6 S-987-2A2-1 / 2 "100 till 350 CFM2.83 fot. till 4 1/2 fot.Flera olikaVariabel166 @ 6 fot22 742 kr
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" djup | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 till 350 CFM2.83ft. till 4ft.BänkVariabel168 @ 6 fot18 899 kr
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 till 350 CFM2.8-GolvVariabel164 @ 6 fot-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma rök- och partikeluppsamlare
91 675 kr /enhet