EXTRACT-ALL S-987-2A Källuppsamlingsluftreningssystem, 12-1 / 2 Djup | AB9HEM 2DBV6

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup

Finns i lager
Artikel: AB9HEM Modell: S-987-2AKorsreferens: 2DBV6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 655 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för luftrening av källan
Luftflöde100 till 350 CFM
Förstärkare AC2.8
FärgSvart
Ledningslängd7ft.
Djup12-1 / 2 "
FinishPolyuretan pulverlack
Höjd12.5 "
Slang Dia.2-1 / 2 "
Slanglängd3 fot. till 4 1/2 fot.
Hz60
Längd12.5 "
MonteraFlera olika
Antal hastigheterVariabel
Fas1
Ljud nivå66 @ 6 fot
TypKompakt rök- och dammutsug
Spänning120
Watt350
Bredd19.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang Dia.LuftflödeFörstärkare ACSlanglängdMonteraAntal hastigheterFasLjud nivåPris
EXTRACT-ALL SP-400 Source Capture Air Cleaning System, svart | AA3YHH 11Y602 SP-4004"400 cfm2.915ft.Golv117042 755 kr
EXTRACT-ALL S-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 7" djup | AC4BKU 2YFU4 S-981-2B3"100 till 350 CFM2.83ft. till 4ft.BänkVariabel168 @ 6 fot17 416 kr
EXTRACT-ALL SP-981-2B Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup | AD7UFK 4GJP8 SP-981-2B-100 till 350 CFM2.8-GolvVariabel164 @ 6 fot-
RFQ
EXTRACT-ALL E-1400G Oljedimma Rök- och partikeluppsamlare | AD7UFT 4GJR6 E-1400G-1520 till 1650 CFM2.8-Flera olika1372 @ 6 ft91 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTRACT-ALL S-987-2A Source Capture Air Cleaning System, 12-1/2" djup
22 655 kr /enhet