FABORY B01010.037.0400 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 190PK | CG6NUG 167G29

FABORY B01010.037.0400 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 190PK

Finns i lager
Artikel: CG6NUG Modell: B01010.037.0400Korsreferens: 167G29

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 405 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd4
FinishEnkel
GradeGrade 5
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9225
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01010.037.0400 Tap Bolt, 3/8-16 Gängstorlek, 5 Grade, 190PK
2 405 kr /packa