FABORY B01200.050.0175 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 grader, 150PK | CG6QDM 42HG84

FABORY B01200.050.0175 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 150PK

Finns i lager
Artikel: CG6QDM Modell: B01200.050.0175Cross Ref: 42HG84 / 167J37

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 093 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementElförzinkad
Fästelängd1 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd1 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7503
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B01200.050.0175 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 5 klass, 150PK
1 093 kr /packa