FABORY B04006.075.0150 Structural Bolt With Nut, 3/4-10 Thread Size, A325 Type 1, A563-C Grade, 45PK | CG6RHW 166Y08

FABORY B04006.075.0150 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, A325 typ 1, A563-C kvalitet, 45PK

Finns i lager
Artikel: CG6RHW Modell: B04006.075.0150Korsref: 166Y08

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 259 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
GradeA325 Typ 1, A563-C
Huvud Dia.1 1 / 4 "
Huvudhöjd15 / 32 "
Längd1 1 / 2 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 3 / 8
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.57
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Heavy Nut

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04006.075.0150 Strukturell bult med mutter, 3/4-10 gängstorlek, A325 typ 1, A563-C kvalitet, 45PK
1 259 kr /packa