FABORY B04100.037.0350 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 175PK | CG6RVR 42HJ62

FABORY B04100.037.0350 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 8 klass, 175PK

Finns i lager
Artikel: CG6RVR Modell: B04100.037.0350Korsreferens: 42HJ62

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

823SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.5625 "
Längd3 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 i
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3406
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04100.037.0350 Insexskruv, 3/8-16 gängstorlek, 8 klass, 175PK
823SEK /packa