FABORY B04100.062.0550 Insexskruv, 5/8-11 Gängstorlek, 8 Grade, 40PK | CG6TAJ 42HK52

FABORY B04100.062.0550 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 8 klass, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG6TAJ Modell: B04100.062.0550Korsreferens: 42HK52

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

738SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd5 1 / 2
FinishEnkel
GradeGrade 8
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd5 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.5238
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04100.062.0550 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 8 klass, 40PK
738SEK /packa