FABORY B04211.062.0500 Structural Bolt With Nut, 5/8-11 Thread Size, 40PK | CG6VFJ 166Y89

FABORY B04211.062.0500 Strukturell bult med mutter, 5/8-11 gängstorlek, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG6VFJ Modell: B04211.062.0500Korsref: 166Y89

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 150 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd5
FinishVarmt förzinkat
GradeA325 Typ 1
Huvud Dia.1 1 / 16 "
Huvudhöjd25 / 64 "
Längd5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
StandardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bulttypStrukturbult med mutter
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.394
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Heavy Nut

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B04211.062.0500 Strukturell bult med mutter, 5/8-11 gängstorlek, 40PK
2 150 kr /packa