FABORY B07000.062.0800 Socket Head Cap Screw, 8 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 30PK | CG6WLB 164C82

FABORY B07000.062.0800 Insexskruv, 8 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 30PK

Finns i lager
Artikel: CG6WLB Modell: B07000.062.0800Korsreferens: 164C82

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 963 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvud Dia.1"
Huvudhöjd0.625 "
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd8"
Min. Brottgräns170,000 psi
Min. Trådlängd1 3/4 tum
Rockwell HårdhetC37 till C45
StandardASME B18.3, ASTM A574
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-50 grader till 550 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2978
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07000.062.0800 Insexskruv, 8 tums längd, 5/8-11 gängstorlek, legerat stål, 30PK
2 963 kr /packa