FABORY B07410.075.0175 Socket Flat Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6YPK 42JJ69

FABORY B07410.075.0175 Socket Flat Head Cap-skruv, 1-3/4 tums längd, 3/4-10 gängstorlek, legerat stål, 90PK

Finns i lager
Artikel: CG6YPK Modell: B07410.075.0175Korsreferens: 42JJ69

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 232 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-10
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.1.4375 "
Head TypFlat
Längd1 3 / 4 "
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Min. Trådlängd2 i
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4644
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07410.075.0175 Socket Flat Head Cap-skruv, 1-3/4 tums längd, 3/4-10 gängstorlek, legerat stål, 90PK
2 232 kr /packa