FABORY B08305.050.0350 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade A Grade, 33/64 Inch Drill Size, 125PK | CG7AJE 164W14

FABORY B08305.050.0350 Transportbult, 1/2-13 gängstorlek, klass A, 33/64 tums borrstorlek, 125PK

Finns i lager
Artikel: CG7AJE Modell: B08305.050.0350Korsreferens: 164W14

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

928SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Borrstorlek33 / 64 "
FästelementElförzinkad
Fästelängd3 1 / 2
FinishElförzinkad
GradeBetyg A
Huvud Dia.1.032 "
Huvudhöjd0.25 "
Head TypRunda
Längd3 1 / 2 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.250 "
Fyrkantig bredd0.492 "
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3098
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08305.050.0350 Transportbult, 1/2-13 gängstorlek, klass A, 33/64 tums borrstorlek, 125PK
928SEK /packa