FABORY B08307.031.0125 Carriage Bolt, 5/16-18 Thread Size, Grade A Grade, 5/16 Inch Drill Size, 700PK | CG7AKB 164W90

FABORY B08307.031.0125 Transportbult, 5/16-18 gängstorlek, klass A, 5/16 tums borrstorlek, 700PK

Finns i lager
Artikel: CG7AKB Modell: B08307.031.0125Korsreferens: 164W90

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 625 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Borrstorlek5 / 16 "
FästelementVarmt förzinkat
Fästelängd1 1 / 4
FinishVarmt förzinkat
GradeBetyg A
Huvud Dia.0.688 "till 0.719"
Huvudhöjd0.156 "till 0.176"
Head TypRunda
Längd1 1 / 4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.156 "till 0.187"
Fyrkantig bredd0.307 "till 0.324"
StandardASME B18.5
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 PSI
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9724
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B08307.031.0125 Transportbult, 5/16-18 gängstorlek, klass A, 5/16 tums borrstorlek, 700PK
1 625 kr /packa