FABORY B30537.012.0225 Wall Anchor, 5/16 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 1100PK | CG7DRQ 159G94

FABORY B30537.012.0225 Väggankare, 5/16 tums borrstorlek, kolstålankare, 1100PK

Artikel: CG7DRQ Modell: B30537.012.0225Korsreferens: 159G94
5 529 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd2"
AnkarmaterialKolstål
Borrstorlek5 / 16 "
MaterialKolstål
Skruvlängd2"
SkruvtypPhillips
Storlek# 6 x 2 tum
StilSleeve
Tråd Dia.M4
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Typ av väggankareHålväggsankare
Vägg tjocklek5/8" to 1-1/4"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B30537.012.0225 Väggankare, 5/16 tums borrstorlek, kolstålankare, 1100PK
5 529 kr /packa