FABORY B31820.019.0100 Self Drilling Screw, 1 Inch Length, Case Hardened Steel, #10-16 Thread Size, 3100PK | CG7DVJ 156F74

FABORY B31820.019.0100 Självborrande skruv, 1 tums längd, fodral härdat stål, #10-16 Gängstorlek, 3100PK

Finns i lager
Artikel: CG7DVJ Modell: B31820.019.0100Korsreferens: 156F74

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 010 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.235 i
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishElförzinkad
HuvudfärgStandard
Huvud Dia.0.373 "till 0.357"
Huvudhöjd0.133 "till 0.122"
Head TypPan
Längd1"
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.026
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För att fästa olika material på metall

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B31820.019.0100 Självborrande skruv, 1 tums längd, fodral härdat stål, #10-16 Gängstorlek, 3100PK
3 010 kr /packa