FABORY B33670.018.0612 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2000PK | CG7EDR 164A61

FABORY B33670.018.0612 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2000PK

Finns i lager
Artikel: CG7EDR Modell: B33670.018.0612Korsreferens: 164A61

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 125 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade51
Grip Range0.626 "till 0.750"
Huvud Dia.0.327 "till 0.398"
Huvudhöjd0.08 "
Head StyleVälvd
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd1.026 "
NittmaterialRostfritt stål
Nitnummer612
NittypStängt slut
Enkel skjuvhållfasthet (kg)898 kg
StandardInte listad
StilBlind nit
Draghållfasthet986 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3176
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B33670.018.0612 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2000PK
7 125 kr /packa