FABORY B51000.043.0150 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 Thread Size, 18-8 Grade, 275PK | CG7HEM 42JZ30

FABORY B51000.043.0150 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 18-8 klass, 275PK

Finns i lager
Artikel: CG7HEM Modell: B51000.043.0150Cross Ref: 42JZ30 / 167L97

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 274 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FästelementEnkel
Fästelängd1 1 / 2
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.625 "
Längd1 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/8 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.36
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51000.043.0150 Insexskruv, 7/16-14 gängstorlek, 18-8 klass, 275PK
2 274 kr /packa