FABORY B70411.050.0425 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/2 tums ankardiameter, 100PK | CG7PEY 166X29

FABORY B70411.050.0425 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/2 tums ankardiameter, 100PK

Artikel: CG7PEY Modell: B70411.050.0425Korsreferens: 166X29
3 810 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd4 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 2
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.050.0425 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, stålankare, 1/2 tums ankardiameter, 100PK
3 810 kr /packa