FABORY B70411.062.0350 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, Steel Anchor, 5/8 Inch Anchor Dia., 65PK | CG7PFD 166X34

FABORY B70411.062.0350 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stålankare, 5/8 tums ankardiameter, 65PK

Artikel: CG7PFD Modell: B70411.062.0350Korsreferens: 166X34
3 688 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd3 1 / 2 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 8 "
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC1 5 / 16 "
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.062.0350 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, stålankare, 5/8 tums ankardiameter, 65PK
3 688 kr /packa