FABORY B70420.025.0225 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 650PK | CG7PGB 166X55

FABORY B70420.025.0225 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 650PK

Artikel: CG7PGB Modell: B70420.025.0225Korsreferens: 166X55
15 413 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 8 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 8 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 8
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,870
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.025.0225 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 650PK
15 413 kr /packa