FABORY B70520.025.0225 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 600PK | CG7PHE 163X10

FABORY B70520.025.0225 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 600PK

Artikel: CG7PHE Modell: B70520.025.0225Korsreferens: 163X10
5 946 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva ankaret
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek1 / 4 i
Kantavstånd1 3/4 tum
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeFallhärdad
Head StyleHex tvättmaskin
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1 / 2 "
Min. Inbäddning1 3 / 16 "
SkruvtypSkruva ankaret
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)2,680 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,025 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong och murverk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70520.025.0225 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 600PK
5 946 kr /packa