FABORY L01010.200.0040 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 60PK | CG7QKC 42FP60

FABORY L01010.200.0040 Insexskruv, M20 x 2.50 gänga, klass 8.8, 60PK

Finns i lager
Artikel: CG7QKC Modell: L01010.200.0040Korsreferens: 42FP60

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 139 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementEnkel
Fästelängd40
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd40mm
Min. Trådlängd40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2264
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01010.200.0040 Insexskruv, M20 x 2.50 gänga, klass 8.8, 60PK
2 139 kr /packa