ALLMÄNT ELEKTRISKt GE-CE0610HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 6-10 A | AC8EPX 39N373

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Kombinationsstart Nema 4x Hands Off 6-10 A.

Finns i lager
Artikel: AC8EPX Modell: GE-CE0610HPKorsreferens: 39N373

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsmotorstart
Förstärkare AC6.3 till 10
Hjälpkontaktformulär1NO / 1NC
Spolvolts120 VAC
StyrtransformatorNej
HP @ 3 fas - 230V3
HP @ 3 fas - 240V3
HP @ 3 fas - 460V5
HP @ 3 fas - 480V5
Hz50/60
NEMA kapslingstyp4X
DriftfunktionerHand / Av / Auto
OperatörOmkopplare
Inställning för överbelastningsreläförstärkare6.3 till 10A
KontrollampaJa
KortslutningsskyddMotorkretsskydd
TypIEC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425
Fartygets höjd (cm)46.36
Fartygets längd (cm)57.79
Fartygets bredd (cm)27.31
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellNEMA kapslingstypFörstärkare ACSpolvoltsInställning för överbelastningsreläförstärkareKontrollampaStyrtransformatorHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VPris
ALLMÄNT ELEKTRISKt GE-CE0102HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 1-2 A | AC8EPT 39N369 GE-CE0102HP4X1 till 1.6120 VAC1 till 1.6AJaNej1/31/311 993 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK GE-CE0203HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 2-3 A | AC8EPU 39N370 GE-CE0203HP4X1.5 till 2.5120 VAC1.5 till 2.5AJaNej1/21/211 962 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKt GE-CE0204HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 2-4 A | AC8EPV 39N371 GE-CE0204HP4X2.5 till 4120 VAC2.5 till 4AJaNej3/43/411 063 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKt GE-CE0406HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 4-6 A | AC8EPW 39N372 GE-CE0406HP4X4 till 6.3120 VAC4 till 6.3AJaNej1.51.511 037 kr
ALLMÄNT ELEKTRISKt GE-CE0913HP Kombinationstarter Nema 4x Hands Off 9-13 A | AC8EPY 39N374 GE-CE0913HP4X9 till 13120 VAC9 till 13AJaNej3310 198 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK GE-CE0102SSPT Kombinationsstartmotor Nema 4x Stopp / start 1-2 A | AC8EPZ 39N375 GE-CE0102SSPT4X1 till 1.6120 VAC1 till 1.6AJaJa1/31/314 504 kr
ALLMÄNT ELEKTRISK GE-CE0203SSPT Kombinationsstartmotor Nema 4x Stopp / start 2-3 A | AC8EQA 39N376 GE-CE0203SSPT4X1.5 till 2.5120 VAC1.5 till 2.5AJaJa1/21/213 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-CE0610HP Kombinationsstart Nema 4x Hands Off 6-10 A.
11 962 kr /enhet