FABORY L01210.140.0075 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK | CG7RQW 42FX09

FABORY L01210.140.0075 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK

Finns i lager
Artikel: CG7RQW Modell: L01210.140.0075Korsreferens: 42FX09

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 473 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd75
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd21 mm
Längd75mm
Min. Trådlängd75 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5892
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01210.140.0075 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK
1 473 kr /packa