FABORY L04110.120.0070 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 125PK | CG7UDQ 42GA33

FABORY L04110.120.0070 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 10.9, 125PK

Finns i lager
Artikel: CG7UDQ Modell: L04110.120.0070Korsreferens: 42GA33

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 867 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementEnkel
Fästelängd70
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd70mm
Min. Trådlängd70 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5568
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04110.120.0070 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 10.9, 125PK
1 867 kr /packa