FABORY L07150.120.0030 Socket Head Cap Screw, 30mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 350PK | CG7WAJ 164L15

FABORY L07150.120.0030 Insexskruv, 30 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 350PK

Finns i lager
Artikel: CG7WAJ Modell: L07150.120.0030Korsreferens: 164L15

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 452 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvud Dia.21 mm
Huvudhöjd6.6 mm
Head TypKnappen
Längd30 "
Min. Brottgräns1,000 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd30 mm
Rockwell HårdhetC32 till C39
StandardISO-7380 1
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7986
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07150.120.0030 Insexskruv, 30 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 350PK
2 452 kr /packa