FABORY L21520.080.0065 Double-End Threaded Stud, 75mm Length, 400PK | CG7XLY 178J75

FABORY L21520.080.0065 Dubbelgängad dubb, 75 mm längd, 400 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XLY Modell: L21520.080.0065Korsref: 178J75

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 775 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd75mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)10 mm
Gänglängd (B)22 mm
Tråd storlekM8-1.25 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6353
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.080.0065 Dubbelgängad dubb, 75 mm längd, 400 PK
22 775 kr /packa