FABORY L21520.140.0050 Dubbla gängade pinnar, 68mm längd, 150PK | CG7XMW 178K06

FABORY L21520.140.0050 Dubbelgängad dubb, 68 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMW Modell: L21520.140.0050Korsreferens: 178K06

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 284 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd68
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18 mm
Gänglängd (B)34 mm
Tråd storlekM14-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3424
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.140.0050 Dubbelgängad dubb, 68 mm längd, 150 PK
5 284 kr /packa