Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.140.0150 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8BKW 38CF38

FABORY M01000.140.0150 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8BKW Modell: M01000.140.0150Korsreferens: 38CF38 / 156P33

Få det Maj 15, Onsdag
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
686SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementEnkel
Fästelängd150
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd150mm
Min. Trådlängd40 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9444
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.140.0150 Insexskruv, M14 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
686SEK /packa