FABORY M01000.420.0500 Insexskruv, M42 x 4.50 Gängstorlek, Klass 8.8 Klass | CG8BPD 38CG15

FABORY M01000.420.0500 Insexskruv, M42 x 4.50 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BPD Modell: M01000.420.0500Korsreferens: 38CG15 / 156R05

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM42x4.5
FästelementEnkel
Fästelängd500
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd26 mm
Head TypHex
Huvudets bredd65 mm
Längd500mm
Min. Trådlängd109 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8216
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.420.0500 Insexskruv, M42 x 4.50 gänga, klass 8.8 klass
3 864 kr /enhet