Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01010.200.0150 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BRB 38CG59

FABORY M01010.200.0150 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8BRB Modell: M01010.200.0150Korsreferens: 38CG59 / 156R43

Få det Maj 16, Torsdag
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
684SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementEnkel
Fästelängd150
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd150mm
Min. Trådlängd150 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01010.200.0150 Insexskruv, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
684SEK /packa