Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01071.100.0035 Insexskruv, M10 x 1 gängstorlek, klass 8.8, 50PK | CG8BXE 38CH78

FABORY M01071.100.0035 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8BXE Modell: M01071.100.0035Korsreferens: 38CH78
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
438SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1
FästelementEnkel
Fästelängd35
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd35mm
Min. Trådlängd35 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 961
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk extra fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01071.100.0035 Insexskruv, M10 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 50PK
438SEK /packa