Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.360.0240 Insexskruv, M36 x 4 gängstorlek, klass 8.8 klass | CG8CCJ 38CK46

FABORY M01200.360.0240 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8CCJ Modell: M01200.360.0240Cross Ref: 38CK46 / 156U20
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36x4
FästelementElförzinkad
Fästelängd240
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd22.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd55 mm
Längd240mm
Min. Trådlängd97 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2518
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.360.0240 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 8.8 klass
527SEK /enhet