Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.080.0120 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCY 38CK59

FABORY M01210.080.0120 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CCY Modell: M01210.080.0120Korsreferens: 38CK59

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 286 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd120
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd120mm
Min. Trådlängd120 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3749
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.080.0120 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
1 286 kr /packa