Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.080.0130 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CCZ 38CK60

FABORY M01210.080.0130 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CCZ Modell: M01210.080.0130Cross Ref: 38CK60 / 156U34
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
1 365 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd130
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd130mm
Min. Trådlängd130 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.6926
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.080.0130 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
1 365 kr /packa