Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.160.0070 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 10PK | CG8CJY 38CL99

FABORY M01220.160.0070 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CJY Modell: M01220.160.0070Korsreferens: 38CL99 / 156V73

Få det Maj 20, Måndag
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
359SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementZink gul
Fästelängd70
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd70mm
Min. Trådlängd38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3788
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.160.0070 Insexskruv, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
359SEK /packa