Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.240.0130 Insexskruv, M24 x 3 gängstorlek, klass 8.8, 5PK | CG8CKY 38CM23

FABORY M01220.240.0130 Insexskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8CKY Modell: M01220.240.0130Korsreferens: 38CM23 / 156V96
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
948SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM24x3
FästelementZink gul
Fästelängd130
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd15 mm
Head TypHex
Huvudets bredd36 mm
Längd130mm
Min. Trådlängd60 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7778
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.240.0130 Insexskruv, M24 x 3 Gängstorlek, Klass 8.8, 5PK
948SEK /packa