Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01240.160.0065 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CTY 38CN71

FABORY M01240.160.0065 Insexskruv, M16 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8CTY Modell: M01240.160.0065Korsreferens: 38CN71
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
563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd65
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd65mm
Min. Trådlängd38 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3293
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01240.160.0065 Insexskruv, M16 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 10PK
563SEK /packa