Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M04110.080.0080 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK | CG8DFW 38CT99

FABORY M04110.080.0080 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DFW Modell: M04110.080.0080Korsreferens: 38CT99 / 156Z81
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
1 083 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd80
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd5.3 mm
Head TypHex
Huvudets bredd13 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd80 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1154
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M04110.080.0080 Insexskruv, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 10.9, 100PK
1 083 kr /packa