Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.080.0016 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DZF 54FL61

FABORY M08250.080.0016 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8DZF Modell: M08250.080.0016Korsreferens: 54FL61

Få det Maj 22, Onsdag
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
442SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementElförzinkad
Fästelängd16
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd16mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2105
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.080.0016 Transportbult, M8 x 1.25 Gängstorlek, Klass 4.6, 100PK
442SEK /packa