Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M08250.100.0060 Carriage Bolt, M10 x 1.50 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EAM 54FL90

FABORY M08250.100.0060 Transportbult, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 4.6, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8EAM Modell: M08250.100.0060Korsreferens: 54FL90
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
740SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialStål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd60
FinishElförzinkad
Gradeklass 4.6
Huvud Dia.23.35 till 24.65mm
Huvudhöjd5.38 mm
Head TypRunda
Längd60mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd6.60mm
Fyrkantig bredd10.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet58,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.237
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M08250.100.0060 Transportbult, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 4.6, 50PK
740SEK /packa