Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51010.200.0110 Hex Head Cap Screw, M20 x 2.50 Thread Size, A2 Grade, 5PK | CG8GWM 38DZ51

FABORY M51010.200.0110 Insexskruv, M20 x 2.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWM Modell: M51010.200.0110Korsreferens: 38DZ51 / 157C46
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
550SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
FästelementEnkel
Fästelängd110
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd12.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd30 mm
Längd110mm
Min. Trådlängd110 mm
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4882
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51010.200.0110 Insexskruv, M20 x 2.50 gängstorlek, A2-kvalitet, 5PK
550SEK /packa