Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51028.060.0010 Insexskruv, 10 mm längd, M6 x 1 gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK | CG8GWW 54FR38

FABORY M51028.060.0010 Insexskruv, 10 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8GWW Modell: M51028.060.0010Korsreferens: 54FR38
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
87SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6x1
Drivstorlek4 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.13.6 mm
Huvudhöjd3.3 mm
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd10 "
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd10 mm
Rockwell HårdhetC39 till C34
Självlåsande elementNej
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC10mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0783
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51028.060.0010 Insexskruv, 10 mm längd, M6 x 1 Gängstorlek, A2-kvalitet, 25PK
87SEK /packa